詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SG-23

品名 : φ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

仕様

容量 36.0L 内寸(mm) φ360×360(H)
目盛単位 5L 材質 ステンレス(18-8)
重量 3.8kg
内蓋式なので、キッチンポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
目盛付
取手付
追加説明
カタログ価格

40,000 (税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 06:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SG-16 φ200/ 6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-17 φ220/ 8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-18 φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-19 φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-20 φ280/16L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-21 φ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-22 φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-23 φ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-24 φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
EA508SG-25 φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top