品番 : EA508SG-17
品名 : φ220/ 8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 8.0L | 内寸(mm) | φ220×220(H) |
|---|---|---|---|
| 目盛単位 | 2L | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 1.3kg | ||
| 内蓋式なので、キッチンポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。 | |||
| 蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 | |||
| 目盛付 | |||
| 取手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
