品番 : EA508SG-25
品名 : φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
仕様
容量 | 68.0L | 内寸(mm) | φ450×450(H) |
---|---|---|---|
目盛単位 | 10L | 材質 | ステンレス(18-8) |
重量 | 6.1kg | ||
内蓋式なので、キッチンポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。 | |||
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 | |||
目盛付 | |||
取手付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
67,300 円(税抜)/ 74,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 16:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0625ページ |