品番 : EA508SG-21
品名 : φ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
仕様
容量 | 21.0L | 内寸(mm) | φ300×300(H) |
---|---|---|---|
目盛単位 | 2L | 材質 | ステンレス(18-8) |
重量 | 2.38kg | ||
内蓋式なので、キッチンポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。 | |||
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 | |||
目盛付 | |||
取手付 |
追加説明 |
●本体厚み…0.7mm 2010.05.13 0956 |
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0625ページ |