品番 : EA508SH-121
品名 : 200x120x 45mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 0.8 | 外寸(mm) | 200×120×45(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 上部:100×185 下部:90×170 |
板厚 | 0.5mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 170g |
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
