品番 : EA508SH-122
品名 : 220x132x 46mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 1 | 外寸(mm) | 220×132×46(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 上部:115×205 下部:100×185 |
板厚 | 0.5mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 205g |
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
