品番 : EA508SH-123
品名 : 240x144x 48mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 1.35 | 外寸(mm) | 240×144×48(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 上部:125×225 下部:110×205 |
板厚 | 0.5mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 230g |
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
