品番 : EA508SH-129
品名 : 400x240x 66mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 5.8 | 外寸(mm) | 400×240×66(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 上部:220×380 下部:200×355 |
板厚 | 0.6mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 715g |
| 様式 | 段付 | ||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
