品番 : EA508SH-52
品名 : 187x142x30mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 0.6L | 外寸(mm) | 187×142×30(H) |
|---|---|---|---|
| 底寸法長さ×幅(mm) | 150×105 | 板厚 | 0.5mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 125g |
| 適合ふた | EA508SH-52F | ||
| 研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/07 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SH-52F : [EA508SH-52用] ふた(ステンレス製) |
