品番 : EA508SH-54
品名 : 247x200x37mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
仕様
容量 | 1.4L | 外寸(mm) | 247×200×37(H) |
---|---|---|---|
底寸法長さ×幅(mm) | 210×165 | 板厚 | 0.6mm |
材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 300g |
適合ふた | EA508SH-54F | ||
研磨仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/21 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA508SH-54F : [EA508SH-54用] ふた(ステンレス製) |