品番 : EA508SH-62
品名 : 582x421x112mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | 容量 | 22.4L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | 582×421×112(H)mm | 適合ふた | EA508SH-62F |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 02:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0638ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA508SH-62F : [EA508SH-62用] ふた(ステンレス製) |