品番 : EA508SH-63
品名 : 640x425x153mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 33L | 外寸(mm) | 640×425×153(H) |
|---|---|---|---|
| 底寸法長さ×幅(mm) | 575×360 | 板厚 | 0.8mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 3140g |
| 適合ふた | EA508SH-63F | ||
| 研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SH-63F : [EA508SH-63用] ふた(ステンレス製) |
