品番 : EA508SH-56F
品名 : [EA508SH-56用] ふた(ステンレス製)
仕様
| 外寸(mm) | 302×237×17(H) | 材質 | ステンレス(18-8) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 325g | 適合トレー | EA508SH-56用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/07 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508SH-56 : 295x230x49mm 深型パーツトレー(ステンレス製) |
