品番 : EA508SH-60F
品名 : [EA508SH-60用] ふた(ステンレス製)
仕様
| 外寸(mm) | 483×339×18(H) | 材質 | ステンレス(18-8) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 835g | 適合トレー | EA508SH-60用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508SH-60 : 477x335x84mm 深型パーツトレー(ステンレス製) |
