品番 : EA508SH-53F
品名 : [EA508SH-53用] ふた(ステンレス製)
仕様
| 外寸(mm) | 217×177×16(H) | 材質 | ステンレス(18-8) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 185g | 適合トレー | EA508SH-53用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
