品番 : EA508SH-58F
品名 : [EA508SH-58用] ふた(ステンレス製)
仕様
外寸(mm) | 360×272×17(H) | 材質 | ステンレス(18-8) |
---|---|---|---|
重量 | 435g | 適合トレー | EA508SH-58用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 21:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |