品番 : EA508TA-12.5
品名 : 167x117x36mm/ 430ml PPパック
仕様
容量(ml) | 430 | サイズ(W×D×H)mm | 167×117×36 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ポリプロピレン樹脂 ふた:EVA樹脂 |
耐熱温度 | 本体:120℃ ふた:60℃ |
耐冷温度 | 本体:-20℃ ふた:-30℃ |
仕様 | ふたは、はめ込み式 |
本体は食器洗浄機、電子レンジ使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TA-9 84x 57x44mm/ 130ml PPパック |
EA508TA-12.5 167x117x36mm/ 430ml PPパック |
EA508TA-13.5 129x 99x60mm/ 500ml PPパック |
EA508TA-14 167x117x58mm/ 780ml PPパック |
EA508TA-15 196x133x80mm/1470ml PPパック |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)