品番 : EA508TA-9
品名 : 84x 57x44mm/ 130ml PPパック
仕様
| 容量(ml) | 130 | サイズ(mm) | 84×57×44(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン樹脂 ふた:EVA樹脂 |
耐熱温度 | 本体:120℃ ふた:60℃ |
| 耐冷温度 | 本体:-20℃ ふた:-30℃ |
||
| ふたは、はめ込み式 | |||
| 本体は食器洗浄機、電子レンジ使用可能。 ※フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/06/29 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TA-9 84x 57x44mm/ 130ml PPパック |
| EA508TA-12.5 167x117x36mm/ 430ml PPパック |
| EA508TA-13.5 129x 99x60mm/ 500ml PPパック |
| EA508TA-14 167x117x58mm/ 780ml PPパック |
| EA508TA-15 196x133x80mm/1470ml PPパック |
ウェブカタログ画像
拡大
