詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TA-14

品名 : 167x117x58mm/ 780ml PPパック

仕様

容量(ml) 780 サイズ(mm) 外寸:167(W)×117(D)×58(H)
内寸:152(W)×102(D)×54(H)
材質 本体:ポリプロピレン樹脂
ふた:EVA樹脂
耐熱温度 本体:120℃
ふた:60℃
耐冷温度 本体:-20℃
ふた:-30℃
ふたは、はめ込み式
本体は食器洗浄機、電子レンジ使用可能。
※フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508TA-9 84x 57x44mm/ 130ml PPパック
EA508TA-12.5 167x117x36mm/ 430ml PPパック
EA508TA-13.5 129x 99x60mm/ 500ml PPパック
EA508TA-14 167x117x58mm/ 780ml PPパック
EA508TA-15 196x133x80mm/1470ml PPパック
ウェブカタログ画像
  • 外寸:167(W)×117(D)×58(H)mm\n内寸:152(W)×102(D)×54(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top