品番 : EA519AP
品名 : 4本組 プライバーセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46224 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 4本組セット | 先端幅×全長 | 11×200mm 15.5×300mm 20.5×460mm 20.5×610mm |
| こじる、拡げる、抜く作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AP 4本組 プライバーセット |
| EA519AP-2 200mm プライバー |
| EA519AP-3 300mm プライバー |
| EA519AP-4 460mm プライバー |
| EA519AP-6 610mm プライバー |
