詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AP-2

品名 : 200mm プライバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46220
先端幅 11mm 全長 200mm
四角軸 6mm 軸長 117mm
重量 68g
こじる、拡げる、抜く作業に
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0342ページ
バリエーション一覧
EA519AP 4本組 プライバーセット
EA519AP-2 200mm プライバー
EA519AP-3 300mm プライバー
EA519AP-4 460mm プライバー
EA519AP-6 610mm プライバー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top