品番 : EA519AP-6
品名 : 610mm プライバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46223 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 20.5mm | 全長 | 610mm |
| 四角軸 | 11mm | 軸長 | 470mm |
| 重量 | 560g | ||
| こじる、拡げる、抜く作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/12 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AP 4本組 プライバーセット |
| EA519AP-2 200mm プライバー |
| EA519AP-3 300mm プライバー |
| EA519AP-4 460mm プライバー |
| EA519AP-6 610mm プライバー |
