品番 : EA519AP-4
品名 : 460mm プライバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46222 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 20.5mm | 全長 | 460mm |
| 四角軸 | 11mm | 軸長 | 319mm |
| 重量 | 420g | ||
| こじる、拡げる、抜く作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AP 4本組 プライバーセット |
| EA519AP-2 200mm プライバー |
| EA519AP-3 300mm プライバー |
| EA519AP-4 460mm プライバー |
| EA519AP-6 610mm プライバー |
