詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519BA-430

品名 : 9.5x430mm プライバー(ストレート)

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

全長 430mm 先端幅 17mm
重量 0.37kg 四角軸 9.5mm
仕様 ストレート 材質 スチール(黒色酸化)
ロックウェル硬さ 43~47
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0343ページ
バリエーション一覧
EA519BA-640 13x640mm プライバー(ストレート)
EA519BA-430 9.5x430mm プライバー(ストレート)
EA519BC-640 13x640mm プライバー(カーブド)
EA519BC-790 13x790mm プライバー(カーブド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top