品番 : EA519MD-21
品名 : 150mm 平バール
仕様
材質 | 異形特殊鋼材 | 先端形状 | 両端が釘抜き状 |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 刃幅 | 12.5mm |
爪幅(釘抜き) | 2.5mm | 尾幅 | 13mm |
柄サイズ | 10×5mm | 重量 | 60g |
完全焼入れを施し、強力タイプに仕上げています。 | |||
軽量で曲がりにくい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/18 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0120ページ |