品番 : EA519MD-28
品名 : 750mm 平バール
仕様
材質 | 異形特殊鋼材 | 先端形状 | 釘抜きと平バール |
---|---|---|---|
全長 | 750mm | 刃幅 | 27mm |
爪幅(釘抜き) | 7.5mm | 尾幅 | 30mm |
重量 | 1800g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/05 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0119ページ |