品番 : EA519MD-26
品名 : 450mm 平バール
仕様
材質 | 異形特殊鋼材 | 先端形状 | 釘抜きと平バール |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | 刃幅 | 21mm |
爪幅(釘抜き) | 5mm | 尾幅 | 24mm |
重量 | 720g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/18 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0121ページ |