品番 : EA519MD-25
品名 : 360mm 平バール
カタログ訂正
26/03/03 サイズb/材質の訂正。誤:22mm/異形特殊鋼材、正:20mm/機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | C-4 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 360mm | 爪幅(釘抜き) | 4.5mm |
| 尾幅 | 20mm | 先端形状 | 釘抜きと平バール |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 断面形状 | 異形特殊鋼材 |
| 重量 | 400g | ||
| バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。 | |||
| バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。 | |||
| バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。 | |||
| 手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/04 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
