品番 : EA520BE-8A
品名 : 720x450mm/200kg 運搬車(ブレーキ無/アルミ製)
縞板荷台で滑り止め効果が高く、荷台側面は丸みを帯びたデザインで安全性に優れています
仕様
積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台材質 | アルミ合金製 |
---|---|---|---|
押手高さ | 930mm | 床高さ | 190mm |
荷台サイズ | 720×450mm | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
車輪径 | 125mm(熱可塑性エラストマー) | 重量 | 11kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1723ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520BE-8A 720x450mm/200kg 運搬車(ブレーキ無/アルミ製) |
EA520BE-9A 900x600mm/200kg 運搬車(アルミ製) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986PD-125 : 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
部品 | EA986PG-125 : 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
拡大