品番 : EA521AB-10
品名 : 250mm やすり(マジカット 平/柄付)
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます
仕様
| 全長(mm) | 400 | 刃長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 110mm | 形状(mm) | 平 (19×5) |
| 柄付 | |||
| マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます。 | |||
| チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。 | |||
| 鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可能です。 | |||
| 真鍮・青銅などから可鍛鉄、焼入れ工具鋼・ステンレス鋼などの金属に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521AB-8 200mm やすり(マジカット 平/柄付) |
| EA521AB-10 250mm やすり(マジカット 平/柄付) |
| EA521AB-12 300mm やすり(マジカット 平/柄付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA521AB-1 : 200mm やすり(マジカット 平) |
| 部品 | EA521AB-2 : 250mm やすり(マジカット 平) |
| 部品 | EA521AB-3 : 300mm やすり(マジカット 平) |
ウェブカタログ画像
拡大

