詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521AB-8

品名 : 200mm やすり(マジカット 平/柄付)

マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます

仕様

全長(mm) 330 刃長(mm) 200
グリップ長 100mm 形状(mm) 平 (14×3.5)
柄付
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます。
チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。
鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可能です。
真鍮・青銅などから可鍛鉄、焼入れ工具鋼・ステンレス鋼などの金属に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0586ページ
バリエーション一覧
EA521AB-8 200mm やすり(マジカット 平/柄付)
EA521AB-10 250mm やすり(マジカット 平/柄付)
EA521AB-12 300mm やすり(マジカット 平/柄付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top