品番 : EA521AB-12
品名 : 300mm やすり(マジカット 平/柄付)
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます
仕様
全長(mm) | 460 | 刃長(mm) | 300 |
---|---|---|---|
グリップ長 | 125mm | 形状(mm) | 平 (22×5) |
柄付 | |||
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます。 | |||
チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。 | |||
鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可能です。 | |||
真鍮・青銅などから可鍛鉄、焼入れ工具鋼・ステンレス鋼などの金属に。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 19:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0613ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521AB-8 200mm やすり(マジカット 平/柄付) |
EA521AB-10 250mm やすり(マジカット 平/柄付) |
EA521AB-12 300mm やすり(マジカット 平/柄付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA521AB-1 : 200mm やすり(マジカット 平) |
部品 | EA521AB-2 : 250mm やすり(マジカット 平) |
部品 | EA521AB-3 : 300mm やすり(マジカット 平) |