品番 : EA527B-21
品名 : 9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | #68 |
|---|---|---|---|
| リベット径(mm) | 4.8 | 板厚(mm) | 9.5~12.7 |
| 入数(本) | 25 | ||
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※25本入

