品番 : EA527B-6
品名 : 4.8- 6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | #44 |
---|---|---|---|
リベット径(mm) | 3.2 | 板厚(mm) | 4.8~6.4 |
入数(本) | 25 | ||
アルミフランジ | |||
スチールシャフト | |||
丸頭 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/11 12:33現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1287ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※25本入