詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527B-11

品名 : 3.2- 4.8mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 #53
リベット径(mm) 4.0 板厚(mm) 3.2~4.8
入数(本) 25
アルミフランジ
スチールシャフト
丸頭
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:37現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 1237ページ

代替品

EA527BS-9
  • 品番

    EA527BS-9

  • コメント

    メーカー違い。入数:75本

バリエーション一覧
EA527B-1 0.5- 3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-2 3.2- 4.8mm/2.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-3 0.5- 1.6mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-4 1.6- 3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-5 3.2- 4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-6 4.8- 6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-7 6.4- 8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-8 8.0- 9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-9 9.5-12.7mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-10 0.5- 3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-11 3.2- 4.8mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-12 4.8- 6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-13 6.4- 8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-14 8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-15 9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-22 12.7-15.9mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-16 0.5- 3.2mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-17 3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-18 4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-19 6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-20 8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-21 9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-23 3.2- 6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入
  • ※25本入
  • ※画像はEA527B-10です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top