品番 : EA527B-19
品名 : 6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | #65 |
---|---|---|---|
リベット径(mm) | 4.8 | 板厚(mm) | 6.4~8.0 |
入数(本) | 25 | ||
アルミフランジ | |||
スチールシャフト | |||
丸頭 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/11 14:06現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1287ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※25本入