品番 : EA527B-22
品名 : 12.7-15.9mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | #610 |
---|---|---|---|
リベット径(mm) | 4.8 | 板厚(mm) | 12.7~15.9 |
入数(本) | 25 | ||
アルミフランジ | |||
スチールシャフト | |||
丸頭 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 14:11現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1301ページ |
拡大
※25本入