品番 : EA527BS-27
品名 : 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
仕様
| 材質 | ステンレスフランジ、ステンレスシャフト | ||
|---|---|---|---|
| プラケース入 | |||
| 入数 | 75個 | リベット径 | 4.0mm |
| 板厚 | 3.2~4.8mm | ||
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 75 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
