詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527BS-28

品名 : 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)

仕様

リベット径 4.0mm 板厚 4.8~6.4mm
材質 ステンレスフランジ
ステンレスシャフト
入数 75個
丸頭
プラケース入
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 75 販売単位 箱
カタログページ 1237ページ
バリエーション一覧
EA527BS-21 1.6- 3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
EA527BS-22 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
EA527BS-23 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
EA527BS-24 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
EA527BS-26 0.5- 3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
EA527BS-27 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
EA527BS-28 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
EA527BS-29 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
EA527BS-30 8.0- 9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
EA527BS-31 9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
EA527BS-32 3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
EA527BS-33 4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
EA527BS-34 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
EA527BS-35 8.0- 9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
EA527BS-36 9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本)
EA527BS-37 12.7-15.9mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本)
ウェブカタログ画像
入数:75個
※画像は代表画像です
  • 入数:75個\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top