品番 : EA527BS-34
品名 : 6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
仕様
| 材質 | ステンレスフランジ、ステンレスシャフト | ||
|---|---|---|---|
| プラケース入 | |||
| 入数 | 50個 | リベット径 | 4.8mm |
| 板厚 | 6.4~8.0mm | ||
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
