品番 : EA527BS-30
品名 : 8.0- 9.5mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
仕様
材質 | ステンレスフランジ、ステンレスシャフト | ||
---|---|---|---|
プラケース入 | |||
入数 | 75個 | リベット径 | 4.0mm |
板厚 | 8.0~9.5mm | ||
丸頭 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/07/13 01:01現在) |
||||
商品入数 | 75 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1287ページ |