品番 : EA527BS-53
品名 : 3.2-4.8mm/ 4.0mm ブラインドリベット(60本)
仕様
材質 | アルミフランジ | 入数 | 60本 |
---|---|---|---|
リベット径 | 4.0mm | 板厚 | 3.2~4.8mm |
丸頭 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/27 12:15現在) |
||||
商品入数 | 60 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1287ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA166AH : リベッター(エアー式/真空保持) |
本体 | EA527NE : リベッティングキット |
画像はEA527BS-54です。