品番 : EA527BS-63
品名 : 3.2-4.8mm/ 4.8mm ブラインドリベット(45本)
仕様
| 材質 | アルミフランジ | 入数 | 45本 |
|---|---|---|---|
| リベット径 | 4.8mm | 板厚 | 3.2~4.8mm |
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 45 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166AH : リベッター(エアー式/真空保持) |
| 本体 | EA527NE : リベッティングキット |

画像はEA527BS-54です。