品番 : EA527BS-66
品名 : 8.0-9.5mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
仕様
| 材質 | アルミフランジ | 入数 | 40本 |
|---|---|---|---|
| リベット径 | 4.8mm | 板厚 | 8.0~9.5mm |
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/27 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166AH : リベッター(エアー式/真空保持) |
| 本体 | EA527NE : リベッティングキット |

画像はEA527BS-54です。