品番 : EA527BS-54
品名 : 4.8-6.4mm/ 4.0mm ブラインドリベット(50本)
仕様
| 材質 | アルミフランジ | 入数 | 50本 |
|---|---|---|---|
| リベット径 | 4.0mm | 板厚 | 4.8~6.4mm |
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/06 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166AH : リベッター(エアー式/真空保持) |
| 本体 | EA527NE : リベッティングキット |
