品番 : EA527NK-21
品名 : M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)
仕様
| 入数 | 21 | 適応板厚(mm) | 0.5~1.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | ナットサイズ | M3×0.5 |
| 下穴径 | φ5.1mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/06/24 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 21 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
