品番 : EA527NK-28
品名 : M5/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/43個)
仕様
| 適応板厚(mm) | 2.5~3.5 | ナットサイズ | M5×0.8 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 43 | 下穴径 | φ7.1mm |
| 材質 | アルミ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/01 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 43 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
