品番 : EA527NK-25
品名 : M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個)
仕様
材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 2.5~3.5 |
---|---|---|---|
ナットサイズ | M4×0.7 | 入数 | 50 |
下穴径 | φ6.1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/06/07 21:22現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1288ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)