品番 : EA527NK-31
品名 : M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
仕様
| 材質 | アルミ | ナットサイズ | M8×1.25 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 25 | 下穴径 | φ11.1mm |
| 適応板厚(mm) | 1.0~2.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/03 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
