品番 : EA532XB-11
品名 : 170mm ホグリングプライヤー(ストレート)
仕様
| 全長 | 170mm | 先端開口幅 | 0~24mm |
|---|---|---|---|
| 推奨ホグリングサイズ | 口幅19mmまで | 適応リング | EA952BR-1B~-3、-11・-11B、-12・-12B、-13~-14B |
| 重量 | 232g | 材質 | スチール |
| ヘッド形状 | ストレート | ||
| 自動車のシート張り替えに使用されるホグリングの締め付けに最適。 | |||
| スチール製のボディは耐久性が高く、使い勝手も抜群。 | |||
| ハンドルにはクッション性のあるグリップを採用しており、長時間の作業でも手が疲れにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532XB-11 170mm ホグリングプライヤー(ストレート) |
| EA532XB-12 170mm ホグリングプライヤー(アングルヘッド) |
モデルチェンジ品画像
拡大

